※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス モヒカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
205-1862
205-0321
204-7185
204-5549
205-1862
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918177
品番
B-2490
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
種類
その他金具
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
58
寸法A(mm)
23
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
85
寸法W(mm)
21
使用荷重(kN)
0.20
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
トラスコ品番
205-1862
アズワン品番
64-8414-78