※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス リベット式シャックル 幅広タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
21
16
21
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54918475
品番
B-271
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
質量(g)
6
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
19
寸法B(mm)
21
寸法d(mm)
9
寸法F(mm)
4
寸法t(mm)
1.5
使用荷重(kN)
0.29
トラスコ品番
204-4049
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-55