※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54918493
品番
B-2168
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
204-8709
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
2
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
21
寸法S(mm)
3.5
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
2.2
包装
JAN付袋入り
寸法B2(mm)
7
寸法B1(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.08