曜日別特売
MDNBG63-200-D-M9BWVSDPC ロック付シリンダ MDNBG SMC 54918647

ロック付シリンダ MDNBG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54918647品番MDNBG63-200-D-M9BWVSDPC
参考基準価格(税別)¥65,450販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする