曜日別特売
B-2428 ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所 54918658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ローアイストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54918658品番B-2428
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。

用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする