B-1415 ステンレス ロープガイド 水本機械製作所 54918667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープガイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード54918667品番B-1415
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

設置幅の狭い面でも取付可能です。

用途
車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。
トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする