曜日別特売
B-2450 ステンレス ロープシンブル 水本機械製作所 54918676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープシンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)7
内容量1個注文コード54918676品番B-2450
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

質量(g)38適合ロープ径(Φmm)6寸法A(mm)7寸法D(mm)16寸法L(mm)25寸法B(mm)10トラスコ品番204-5526材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする