曜日別特売
B-2666 ステンレス 環付スナップフックNBL型 水本機械製作所 54919394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 環付スナップフックNBL型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード54919394品番B-2666
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。寸法H(mm)8.5質量(g)14寸法d(mm)11.5寸法D1(mm)4寸法L(mm)55寸法D2(mm)3寸法S(mm)5.5寸法W(mm)23使用荷重(kN)0.34H(mm)8.5トラスコ品番205-0279材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入りアズワン品番64-8415-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする