※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 台形リングキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54919586
品番
B-2483
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
204-8708
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
46
寸法D(mm)
7
包装
JAN付袋入り