曜日別特売
B-623 ステンレス 沈みオタフクシャックル 水本機械製作所 54919613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 沈みオタフクシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)10
ねじ径M-5
内容量1個注文コード54919613品番B-623
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番204-4033質量(g)16寸法L(mm)25ねじ径M-5寸法d(mm)10材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法B(mm)10包装JAN付袋入り寸法W(mm)17アズワン品番64-8417-94使用荷重(kN)0.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする