※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 沈みオタフクシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
16
8
10
12
16
20
24
ねじ径
W-5/16
M-4
M-5
M-6
W-5/16
W-3/8
W-1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919638
品番
B-625
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-4031
質量(g)
63
寸法L(mm)
40
ねじ径
W-5/16
寸法d(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
28
アズワン品番
64-8417-59
使用荷重(kN)
2.45