※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 沈みダブルシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
17
12
17
20
ねじ径
W-5/16
M-6
W-5/16
W-3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919708
品番
B-1110
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
質量(g)
150
寸法D(mm)
8
寸法L1(mm)
89
寸法B(mm)
17
寸法L2(mm)
17
ねじ径
W-5/16
使用荷重(kN)
2.45
トラスコ品番
205-1943
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-72