※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 二重リンクロープ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
24.5
24.5
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
54919814
品番
B-1010
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途
ロープの端末金具として。
トラスコ品番
205-3468
質量(g)
32
寸法L(mm)
24.5
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
寸法D(mm)
2.6
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-66
使用荷重(kN)
0.05