曜日別特売
B-1097 ステンレス 板シンブル 水本機械製作所 54919839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 板シンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)3.5
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード54919839品番B-1097
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止質量(g)2適合ロープ径(Φmm)2.5寸法A(mm)3.5寸法D(mm)8寸法L(mm)16寸法B(mm)5トラスコ品番204-7124材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入りアズワン品番64-8410-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする