曜日別特売
B-1100 ステンレス 板シンブル 水本機械製作所 54919866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 板シンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)8
寸法D(mm)16.5
内容量1個注文コード54919866品番B-1100
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止質量(g)13適合ロープ径(Φmm)6寸法A(mm)8寸法D(mm)16.5寸法L(mm)33.5寸法B(mm)10.5トラスコ品番204-8690材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入りアズワン品番64-8410-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする