SAW-6-700QJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54920033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAW-6-700QJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54920033
SAW-6-700QJ ステンレス 連結Sカン 水本機械製作所 54920033

ステンレス 連結Sカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)700
寸法L2(mm)500
トラスコ品番201-2005
内容量1個注文コード54920033品番SAW-6-700QJ
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。

用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。トラスコ品番201-2005セット内容SAQ-6・SAJ-6・SAI-6-500(各1本)、ステンレス トラス小ネジ M6×8 2本付質量(g)198寸法H(mm)51先端Q&J材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法L1(mm)700寸法S(mm)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)500寸法W(mm)40寸法R(mm)20H(mm)51使用荷重(kN)0.20
注意
※組立時付属の小ねじを最後までしっかりと締めて下さい。
※ネジが緩む場合があります。
※緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする