※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ナスカン ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54920383
品番
B-1700
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
ペットの係留用チェーンに。
トラスコ品番
205-1896
材質
亜鉛ダイキャスト
材質/仕上
材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)
35
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
77
寸法D(mm)
4.5
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
ニッケルメッキ