曜日別特売
B-609 三角リンク ステンレス製 水本機械製作所 54920548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三角リンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)6
トラスコ品番204-7168
内容量1個注文コード54920548品番B-609
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。

用途かばんや衣類などの金具として。トラスコ品番204-7168質量(g)34寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.78材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入りアズワン品番64-8417-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする