※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
丸リンク (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(5個)
1袋(3個)
寸法L(mm)
50
40
50
60
30
10
15
20
25
35
45
70
80
55
寸法D(mm)
4
4
8
3
1
1.5
2
2.5
6
5
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54920627
品番
B-1315
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途
ロープなどの先端金具として。
トラスコ品番
204-7176
質量(g)
17
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
種類
リンク
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
バレル研磨