曜日別特売
B-1956 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 54920697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸リンク (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法L(mm)15
寸法D(mm)1.5
内容量1袋(5個)注文コード54920697品番B-1956
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。

用途ロープなどの先端金具として。トラスコ品番205-0316質量(g)4.25寸法L(mm)15寸法D(mm)1.5材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする