曜日別特売
MDU25-42-4365M-R プレートシリンダ MDU25 SMC 54923662

プレートシリンダ MDU25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54923662品番MDU25-42-4365M-R
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする