曜日別特売
- 養生テープ エコノミー モノタロウ 54927855

 

- 養生テープ エコノミー モノタロウ 54927855
- 養生テープ エコノミー モノタロウ 54927855
- 養生テープ エコノミー モノタロウ 54927855
- 養生テープ エコノミー モノタロウ 54927855
モノタロウ

養生テープ エコノミー

(568件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード54927855品番-
販売価格(税込)¥7,148定期注文特価(税込)¥6,378
販売価格(税別)
6,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,798(税別)

コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。

用途引っ越し、建築作業の仮止めに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力1.11-1.97N/10mm主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離
化学物質安全性参考資料:
注意
※ご使用前に裏面の注意書きをよく読んでからお使いください。
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。
※この製品は養生用テープです。その他の用途には使用しないで下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※天然石、御影石、大理石の石材類及び塩ビ製品、車のボディ等損傷して困るものへの貼付けは行わないで下さい。
※養生後、テープを早く剥がすと破断するする恐れがありますので、ゆっくり剥がして下さい。
※粘着剤特有のにおいがありますので、換気の良い所でのご使用をお勧めします。粘着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管して下さい。
※貼る面や使用条件によっては、糊残りや変色、塗装剥がれ等を起こす恐れがありますので、必ず確認後に使用して下さい。
※長時間貼ったままにしないで下さい。糊残りする可能性があります。しっかり押さえて貼付けて下さい。
※直射日光や高温多湿の所は避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:568
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 安いのでOK
製造業

価格が安い分、どれだけ使い勝手に影響するのか? の試しにやってみました。比較してしまえば、安物だな!の感想こそあり、他の方のレビューにもある通り、ヒゲなどの出やすさや端部の浮きやすさがあります。そのため、摩擦の多いところの養生や、塗装マスキング要素のあるところには不向きです。一方で、ただ一時的に何かものを張り付けるだけで良い、その日のうちにすぐはがしてしまう…といった場合に、高級な養生テープを使うメリットもないので、そのあたりの割り切りがOKであれば「テープ」として何も問題ないなと思いました。

2が参考にしています
2026-03-03
用途: 建築・設備現場での養生、仮止め、資材のマーキングに使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

現場の養生と仮止めに使用しました。手で切りやすく作業性が良いです。微粘着で再剥離できるので、貼り替えもしやすく、糊残りも少なめでした。扱いやすく、消耗品としてコスパが良いと思います。

対象商品 : 54927846
2026-03-17
用途: 床張り

トイレシートを床に固定するために購入。長らく使っていたものより硬いし裂けやすいので最初は以前の物の方がいいと感じたが、慣れたら気にならなくなった。糊のこりなくしっかりつく。

2026-01-30
用途: 塗装の養生 ゴミ袋破れ補修

ちょっとした日常に使おうと思って買ってみた。きっとこれまでも買っているような気はするが、やはりほんのわずか他社の有名メーカーのものに比べてわずかに粘着力が弱いような気がする。養生にはよくてもゴミ袋の補修にはやや弱い。ぶっちぎりに安ければそれはそれでいいが、値段が変わらないならメーカーの方がお勧めかも。

1が参考にしています
2026-02-27
用途: 引越し作業
サービス業

引越しの段ボール箱の梱包に使用しました。
粘着力も微粘着とのことでしたが、耐久力もまったく問題ありませんでした。
とても重宝しました。

2026-02-08
用途: インデックスシールの替わりに
農・林・水産業

ケースや扉に入っている物や注意書きをして貼ってつかっています。きれいに剥がせるしテープ幅があってで書き込めるので、重宝しています。もちろん養生テープとしても活躍しています。

2026-02-04
用途: 100円ショップではない養生テープ
サービス業

安い養生テープは一時的に使用するのであればいいのですが、剥がれやすいのでこっちを使用していますが剥がしやすいがしっかりとビニールで貼り付けても剥がれてきません。

対象商品 : 23516788
2026-01-24
用途: 車両作業の保護
ピデスアート製造業

最近の車はネジよりリベット等が多いので
取り外しも気を使います。
その時キズが付かないように貼りますが
作業後、剥がしやすくて重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする