曜日別特売
D-210PD-S フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA 54931599

D-210PD-S フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA 54931599
D-210PD-S フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA 54931599
D-210PD-S フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA 54931599
D-210PD-S フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA 54931599

フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード54931599品番D-210PD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥165,000

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)
わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。
バックライト付きLCDを採用しています。
キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。
本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。

測定範囲(pH)0.00~14.00質量(g)240表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)160電源単3アルカリ乾電池 2本材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)セット内容本体、pH電極:9652-20D(ケーブル2m)、pH標準液(pH4、7、9)各60mL、溶存酸素電極:9552-20D(ケーブル2m)、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、電極アダプタ、キャリングケーストラスコ品番210-3682RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54931599D-210PD-S52667747D-210PD-S(pH/COND/DO)D-210PD-S フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA 52667747フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする