曜日別特売
D-210C-S フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA 54931635

D-210C-S フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA 54931635
D-210C-S フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA 54931635
D-210C-S フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA 54931635
D-210C-S フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA 54931635

フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード54931635品番D-210C-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,000

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)
わかりやすいインジケータで直感操作できます。
バックライト付きLCDを採用しています。
キャリングケースで現場へラクラク移動できます。
本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。

トラスコ品番210-3683セット内容本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54931635D-210C-S52667713D-210C-S(COND)D-210C-S ポータブル型電気伝導率セット HORIBA 52667713ポータブル型電気伝導率セットHORIBA1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする