曜日別特売
PKA-3 FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所 54933279

PKA-3 FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所 54933279
PKA-3 FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所 54933279

FMバルブ 定水位弁用 保護ケースPKA-3

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
呼び径(A)30
内容量1個注文コード54933279品番PKA-3
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
寸法A(mm)
220
寸法A1(mm)
67
寸法A2(mm)
153
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
162
寸法C1(mm)
81
寸法C2(mm)
81
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
90
呼び径(A)
30
付属品
発泡スチロール
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
塗装色
マンセルN7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする