026580-10 有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935503

 

026580-10 有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935503
026580-10 有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935503
026580-10 有栓メスシリンダー カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935503

有栓メスシリンダー カスタムA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード54935503品番026580-10
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

用途
液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
TGK品番371-11-21-52トラスコ品番215-9572材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)1901目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.2アズワン品番1-1960-02胴外径(Φmm)13
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする