曜日別特売
MGCLB20-150-R-M9BWLS ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMC 54946884

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ストローク調整範囲(mm)150注文コード54946884品番MGCLB20-150-R-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)150作動方式複動片ロッドストローク(mm)150プレート(R) 後プレート付リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする