254-4AA 空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ 54947813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配管接続口径Rc1/4注文コード54947813品番254-4AA
参考基準価格(税別)¥13,670販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9、(パイロット)0.1~0.9メイン圧と同圧で使用使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする