GROW KICKS(グローキックス)
安全スニーカー GKS-24
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
25
25.5
26
27
28
26.5
色
ブラック
ブラック
チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54948706
品番
GKS-24
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
防水仕様(7cm)のミッドタイプ
耐油・耐摩耗・鉄先芯・優れたクッション性・剥離に強い
JSAA A種合格商品
用途
軽作業
サイズ(cm)
26
足幅
EEE
色
ブラック
機能
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
形状
ミドルカット
規格
JSAA A種合格商品
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー