曜日別特売
MGCLB32-100-H7BAZ ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3 SMC 54949526

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ストローク調整範囲(mm)100注文コード54949526品番MGCLB32-100-H7BAZ
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100プレート(-) 後プレートなしリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする