曜日別特売
EUA-3TS 電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業 54949635

電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長L(mm)103.5
内容量1個注文コード54949635品番EUA-3TS
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです

用途
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)125差込角(mm)9.5全長L(mm)103.5トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする