曜日別特売
MGCLB32-110 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3 SMC 54949657

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110ストローク調整範囲(mm)110注文コード54949657品番MGCLB32-110
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)110作動方式複動片ロッドストローク(mm)110プレート(-) 後プレートなし軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする