VCF3012 クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949906

 

VCF3012 クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949906
VCF3012 クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949906

クロフートレンチ フレアータイプ3/8

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)12
対辺寸法(mm)12
内容量1個注文コード54949906品番VCF3012
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。
材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25.5厚さ(mm)8全長(mm)48質量(g)45差込角(mm)9.5対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイロッドエンドのロックナットを規定トルクで締めたかったので購入しました。本体の厚みも薄くて作りも良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする