RED EAGLES
3/8”差込ギヤレスラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54950229
品番
RETBX20938
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
198
色
オレンジ
サイズ(inch)
3/8
ギヤ歯数
0