曜日別特売
MGCLB32-375-C73CL ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3 SMC 54950576

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)375ストローク調整範囲(mm)375注文コード54950576品番MGCLB32-375-C73CL
参考基準価格(税別)¥61,380販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)375作動方式複動片ロッドストローク(mm)375プレート(-) 後プレートなしリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする