RECMF8492L ローエッジコグベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト 54950825

ローエッジコグベルト(特殊仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード54950825品番RECMF8492L
参考基準価格(税別)¥25,280販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。
ゴム材を耐摩耗性向上させた材料を使用しております。
耐熱性100℃、耐寒性-30℃

参考品番6205-61-3500メーカーコマツ
注意
※交換時は、「整備マニュアル」に従い、エンジンオイル等が付着しないよう、注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする