曜日別特売
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209

 

GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209
GDS18V-1600HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 54951209

コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)3.2
内容量1台注文コード54951209品番GDS18V-1600HCH
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。

用途
ボルト、ナットの締め・緩め。
セット内容本体のみ※バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.2回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする