MGCLF25-276 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF SMC 54954505

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)276ストローク調整範囲(mm)276注文コード54954505品番MGCLF25-276
参考基準価格(税別)¥48,130販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)276作動方式複動片ロッドストローク(mm)276プレート(-) 後プレートなし軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする