PIAA
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
タイプ
HB3/HB4/HIR1/HIR2
HB3/HB4/HIR1/HIR2
H8/H9/H11/H16
H3/H3a
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54955689
品番
LEH211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途
車のバルブ
タイプ
HB3/HB4/HIR1/HIR2
電圧(V)
12
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
3300
注意
※12V専用