LEH213 LEDバルブ PIAA 54955707

LEDバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプH1
内容量1個注文コード54955707品番LEH213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。

用途車のバルブタイプH1電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)2000
注意
※12V専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54955707LEH21352105079LEH213LEH213 ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA 52105079ヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする