用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。
建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10