BIGMAN(ビッグマン)
シャープ替芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(3セット)
色
レッド
注文コード
54957229
品番
BASS3-R36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくい2.0mm替芯。割れにくいケースで携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途
建築資材(建材・木材・コンクリート・石材)の目印やマーキングに最適。
寸法(mm)
90×2×2
色
レッド
質量(g)
2
径(Φmm)
(定芯桿)2
入数
12本×3PCS
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はご遠慮下さい。