作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数2ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)AC100(50/60Hz)ボタン仕様ロック突出形(手動)結線方式グロメット形、DIN式コネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用