曜日別特売
20013H-OR スーパー夜光HG 水性 シンロイヒ 54961000

スーパー夜光HG 水性

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1缶(1kg×1缶)
オレンジ
内容量1缶(1kg×1缶)注文コード54961000品番20013H-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。
通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。
また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。
残光時間は消灯後2~3時間程度です。

オレンジ主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする