MGCMF20-15-R ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMF SMC 54962512

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15ストローク調整範囲(mm)15注文コード54962512品番MGCMF20-15-R
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)15プレート(R) 後プレート付軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする