ナカバヤシ
4極ヘッドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
54962523
品番
MHM-STB29BK
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質
ABS、PVC
色
ブラック
質量(g)
210(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.2
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×190