曜日別特売
MGF100-10-M9NAVL ガイドテーブル MGF10 SMC 54963675

ガイドテーブル MGF10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9NAVポートねじの種類(-)Rc注文コード54963675品番MGF100-10-M9NAVL
参考基準価格(税別)¥103,070販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9NAVオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする