曜日別特売
TBC-IP1902P iPad10.2衝撃吸収ケース ナカバヤシ 54963774

TBC-IP1902P iPad10.2衝撃吸収ケース ナカバヤシ 54963774
TBC-IP1902P iPad10.2衝撃吸収ケース ナカバヤシ 54963774
TBC-IP1902P iPad10.2衝撃吸収ケース ナカバヤシ 54963774
TBC-IP1902P iPad10.2衝撃吸収ケース ナカバヤシ 54963774

iPad10.2衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54963774品番TBC-IP1902P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
PU製液晶カバーとの組み合わせで、iPadをしっかりガードします。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
Apple Pencilも挿せるペンホルダー付き。

対応機種iPad 10.2inch 2019モデルピンク特性ペンホルダー付・衝撃吸収材質ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPC)、液晶カバー/ポリウレタン(PU)付属品ペンホルダー付質量(g)約245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×13×258RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になられるタッチペンの太さによっては入らない場合がございます。
※液晶保護フィルムのサイズや厚みなどにより、本製品と併用できない場合がございます。
※液晶カバー部のみを持つとケースが落下する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする