曜日別特売
MGF100-30-M9BA ガイドテーブル MGF10 SMC 54963833

ガイドテーブル MGF10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9BAポートねじの種類(-)Rc注文コード54963833品番MGF100-30-M9BA
参考基準価格(税別)¥101,750販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線長さ(mm)(-)0.5ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする