曜日別特売
2BE R3/16in(R4.7625) ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工) 54964579

ボールエンドミル2枚刃 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)9.525注文コード54964579品番2BE R3/16in(R4.7625)
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

材質HSS-Co刃数2枚刃全長L(mm)115刃径公差0/-0.03刃径D(Φmm)9.525シャンク径d(Φmm)10刃長l(mm)40R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)4.7625リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする